Descripción general
Especificaciones
- Forma del rodilloCrowned
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Diámetro del rodillo30 mm
- Diámetro interno10 mm
- Ancho del rodillo11.8 mm
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +225 °F
- Capacidad de carga dinámica radial2340 lbf
- Capacidad de carga estática radial2380 lbf
- RPM Máx.9400 rpm
- Ubicación del orificio de lubricaciónNinguna
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Estándares cumplidosISO 281, ISO 6278
- UPC_NO605790218682
- Peso0.11 lb