STO6-TV
Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 19 mm, calibre de 6 mm, ancho del rodillo de 9.80 mm, abierto
Artículo MI #00150821
No. Fabricante STO6-TV
Precio61.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 19 mm, calibre de 6 mm, ancho del rodillo de 9.80 mm, abierto
Artículo MI #00150821
No. Fabricante STO6-TV
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
Precio61.46 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
STO6-TV

Especificaciones

  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Diámetro del rodillo
    19 mm
  • Diámetro interno
    6 mm
  • Ancho del rodillo
    9.8 mm
  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +120 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    840 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1010 lbf
  • RPM Máx.
    26000 rpm
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • UPC_NO
    4047643137676
  • Peso
    0.05 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo