Descripción general
Descripción del fabricante
NATR5.DZ BRG
Especificaciones
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Diámetro del rodillo16 mm
- Diámetro interno5 mm
- Ancho del rodillo12 mm
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Capacidad de carga dinámica radial1040 lbf
- Capacidad de carga estática radial1170 lbf
- RPM Máx.13000 rpm
- Ubicación del orificio de lubricaciónAnillo interior
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Estándares cumplidosISO 281, ISO 6278
- UPC_NO605790213458
- Peso0.04 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad