Descripción general
Descripción del fabricante
R100SUR10BX RC 100SUFR RIV 10BX A1H12
- Precio por pie
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total10 pies
- Anchura interior3/4 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.13 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.19 pulg.
- Diámetro del pasador0.38 pulg.
- Ancho total de la cadena1.78 pulg.
- Diámetro del rodillo3/4 pulg.
- Estándares cumplidosANSI
- Características de la aplicación de resistenciaResistente a la corrosión, producción de alimentos
- Número de cadena y paso100 / 1-1/4 pulg.
- Peso2.83 lb
- UPC_NO662327124274
- Tipo de productoCadena de rodillo
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad