520 ENLACE DE CONEXIÓN MS

Diamond Chain Company
520 MS CONN LINK

Eslabón de conexión - 520 / 5/8 in de paso, clip de resorte, material de acero al carbono
Artículo MI #00150952
No. Fabricante 520 MS CONN LINK
Precio4.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
520 MS CONN LINK

Eslabón de conexión - 520 / 5/8 in de paso, clip de resorte, material de acero al carbono
Artículo MI #00150952
No. Fabricante 520 MS CONN LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$4.20/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DMD-520-1 ENLACE DE CO SC

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    520 / 5/8 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Diámetro del rodillo
    0.400 pulg.
  • Anchura interior
    0.250 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.2 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    0.77 pulg.
  • Características de la aplicación de resistencia
    Industria del petróleo o gas natural
  • Número de catálogo del fabricante
    C-4350CL-16-P
  • UPC_NO
    716647117192
  • Peso
    0.03 lb
  • Número de cadena y paso
    520 / 5/8 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo