Descripción general
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena520 / 5/8 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de desplazamiento
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Construcción de la cadenaCobrado
- Diámetro del rodillo0.400 pulg.
- Anchura interior0.250 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.08 pulg.
- Diámetro del pasador0.2 pulg.
- Ancho total de la cadena0.77 pulg.
- SerieMotocicleta
- Número de catálogo del fabricanteG-1348
- UPC_NO716647126163
- Peso0.07 lb
- Número de cadena y paso520 / 5/8 pulg.
- Resistencia a la tensión6600 lb
- Estándar de mediciónImperial
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo