Descripción general
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SeriePesado
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total10 pies
- Anchura interior1-13/32 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.312 pulg.
- Diámetro del pasador0.687 pulg.
- Ancho total de la cadena3.28 pulg.
- Diámetro del rodillo1.406 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- Resistencia a la tensión76000 lb
- Número de cadena y paso180 / 2-1/4 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteX-3499
- Peso9.59 lb
- UPC_NO716647271511
- Tipo de productoCadena de rodillo