Descripción general
- Calidad y rendimiento inigualables en la cadena Morse Brand Chain British Standard Metric Chain de alta calidad La cadena British Standard se fabrica según los estándares internacionales
Especificaciones
- Estándar de mediciónSistema métrico
- SerieEstándar británico
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Longitud total25 pies
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Anchura interior0.2252 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.3268 pulg.
- Diámetro del pasador0.1291 pulg.
- Longitud del pasador0.6614 pulg.
- Altura de la placa0.3268 mm en
- Ancho total de la cadena0.6614 pulg.
- Diámetro del rodillo0.2500 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- Resistencia a la tensión2045 lb
- Número de cadena y paso06B / 3/8 pulg.
- Tamaño de la cadena0.3750 pulg.
- Ancho del rodillo0.2252 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricante2361046
- Peso0.29 lb
- Número de Upc del fabricante662460388076
- UPC_NO662460388076
- Peso por pie0.29 lb
- Tipo de productoCadena de rodillo