Descripción general
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena180 / 2-1/4 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Construcción de la cadenaCobrado
- Diámetro del rodillo1.406 pulg.
- Anchura interior1.406 pulg.
- Altura de la placa de enlace2.138 pulg.
- Diámetro del pasador0.687 pulg.
- Ancho total de la cadena3.28 pulg.
- Características de la aplicación de resistenciaIndustria del petróleo o gas natural
- Estándares cumplidosEspecificación API 7F, ASME/ANSI 60
- Número de catálogo del fabricanteC-3499CL-18
- UPC_NO716647209811
- Peso1.57 lb
- Número de cadena y paso180 / 2-1/4 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo