Descripción general
- Resistente a la corrosión; Producción de alimentos
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena de ingeniería264 / 2.500 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- MaterialAcero al carbono
- Construcción de la cadenaCobrado
- Diámetro del rodillo1.560 pulg.
- Anchura interior1.500 pulg.
- Altura de la placa de enlace2.38 pulg.
- Diámetro del pasador0.88 pulg.
- Ancho total de la cadena3.69 pulg.
- UPC_NO662327129293
- Peso2.59 lb
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoEslabones de cadena de ingeniería
- Número de cadena y paso264 / 2.500 pulg.