Descripción general
- Calidad y rendimiento inigualables en la cadena Morse de acero inoxidable serie 304 para los entornos más corrosivos Disponible en cantidades de paquetes o mediante un corte a medida de respuesta rápida
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieAcero inoxidable
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero inoxidable
- Longitud total10 pies
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Anchura interior0.6250 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.9080 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.1250 pulg.
- Diámetro del pasador0.3120 pulg.
- Longitud del pasador1.2740 pulg.
- Ancho total de la cadena1.2740 pulg.
- Diámetro del rodillo0.6250 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- Resistencia a la tensión11500 lb
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Tamaño de la cadena1.0000 pulg.
- Ancho del rodillo0.6250 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Peso1.73 lb
- Número de Upc del fabricante662288791225
- UPC_NO662288791225
- Tipo de productoCadena de rodillo