RS81XR
Cadena de ingeniería - 81 / 2.6090 pulg., paso, remachado, material de acero al carbono
Artículo MI #00151031
No. Fabricante RS81XR
Precio44.27 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de ingeniería - 81 / 2.6090 pulg., paso, remachado, material de acero al carbono
Artículo MI #00151031
No. Fabricante RS81XR
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
Su precio$44.27/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
RS81XR RS81X CADENA
  • Precio por pie

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    81 / 2.6090 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Material
    Acero al carbono
  • Ancho total de la cadena
    2.1400 pulg.
  • UPC_NO
    662327123734
  • Anchura interior
    1.07 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.13 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.16 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.4300 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.8800 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    22857 lb
  • Capacidad de carga de trabajo
    2500 lb
  • Peso
    2.43 lb
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • Número de cadena y paso
    81 / 2.609 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo