Descripción general
- Calidad y rendimiento inigualables en Morse Brand Chain Far superan los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en cantidades de paquete o a través de un corte a medida de respuesta rápida
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Longitud total10 pies
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Anchura interior0.1250 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.2340 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.0300 pulg.
- Diámetro del pasador0.0905 pulg.
- Longitud del pasador0.3120 pulg.
- Ancho total de la cadena0.3120 pulg.
- Diámetro del rodillo0.1300 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- Resistencia a la tensión875 lb
- Número de cadena y paso25 / 1/4 pulg.
- Tamaño de la cadena0.2500 pulg.
- Ancho del rodillo0.1250 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Peso0.10 lb
- Número de Upc del fabricante662460389271
- UPC_NO662460389271
- Tipo de productoCadena de rodillo