Descripción general
- Resistente a la corrosión; Producción de alimentos
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena25 / 1/4 pulg.
- Tipo de enlaceConexión
- Número de enlace del adjuntoA-2
- Construcción de la cadenaSlip Fit, clip de resorte
- MaterialAcero
- Número de hebras a lo largo1
- Diámetro del rodillo0.13 pulg.
- Diámetro del pasador0.09 pulg.
- Anchura interior0.13 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.23 pulg.
- Ancho total de la cadena0.34 pulg.
- Características de la aplicación de resistenciaResistente a la corrosión, producción de alimentos
- Número de cadena y paso25 / 1/4 pulg.
- UPC_NO662327129071
- Peso0.01 lb
- Tipo de productoEslabones de la cadena de acoplamiento