Descripción general
Descripción del fabricante
25 CLIP DE RESORTE DE CONEXIÓN (AJUSTE DESLIZANTE)
- Calidad y rendimiento inigualables en Morse Brand Chain Far superan los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en stock
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaNo aplicable
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Anchura interior0.1250 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.2340 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.0300 pulg.
- Diámetro del pasador0.0905 pulg.
- Longitud del pasador0.3120 pulg.
- Ancho total de la cadena0.3120 pulg.
- Diámetro del rodillo0.1300 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- Resistencia a la tensión875 lb
- Número de cadena y paso25 / 1/4 pulg.
- Tamaño de la cadena0.2500 pulg.
- Ancho del rodillo0.1250 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Peso0.01 lb
- Número de Upc del fabricante662460388748
- UPC_NO662460388748
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- Tipo de productoCadena de rodillo
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad