25-2  RIV
Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 25 / 1/4 in, remachada, 2 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00151091
No. Fabricante 25-2 RIV
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 25 / 1/4 in, remachada, 2 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00151091
No. Fabricante 25-2 RIV
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
25 ENLACE DE RODILLO
  • La preparación de agujeros de paso multietapa del diamante en la placa de enlace crea el área de soporte máxima
  • El material diseñado minimiza las impurezas, lo que maximiza la resistencia a la tensión y a la fatiga
  • El contenido de carbono patentado de Diamond Chain Company y las sustancias químicas de aleación especiales maximizan la eficacia del proceso de tratamiento térmico
  • El proceso patentado de tratamiento térmico garantiza una profundidad de endurecimiento uniforme de la carcasa, lo que da como resultado una vida útil maximizada, menos tiempo de inactividad y menores costes
  • Precio por cada

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Estándar
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    10 pies
  • Anchura interior
    3.18 mm
  • Altura de la placa de enlace
    3.18 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    6.05 mm
  • Diámetro del pasador
    2.29 mm
  • Ancho total de la cadena
    16 mm
  • Diámetro del rodillo
    3.3 mm
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1
  • Paso transversal
    6.4 mm
  • Número de cadena y paso
    25 / 1/4 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    A-8189
  • UPC_NO
    716647105472
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo