Descripción general
- Calidad y rendimiento inigualables en Morse Brand Chain Far superan los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en stock
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena25 / 1/4 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de desplazamiento
- MaterialAcero
- Número de hebras a lo largo1
- Construcción de la cadenaNo aplicable
- Diámetro del rodillo0.1300 pulg.
- Anchura interior0.1250 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.2340 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.0300 pulg.
- Diámetro del pasador0.0905 pulg.
- Longitud del pasador0.3120 pulg.
- Ancho total de la cadena1.0000 pulg.
- Estándares cumplidosANSI
- Número de catálogo del fabricante25 O/L 2P
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662460388823
- UPC_NO662460388823
- Peso0.05 lb
- Número de cadena y paso25 / 1/4 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo