25SSX10 pies RIV

Renold
25SSX10 ft RIV

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 25 / 1/4 in, remachado, 1 hebra, material de acero inoxidable, 10 pies de longitud
Artículo MI #00151113
No. Fabricante 25SSX10 ft RIV
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Renold
25SSX10 ft RIV

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 25 / 1/4 in, remachado, 1 hebra, material de acero inoxidable, 10 pies de longitud
Artículo MI #00151113
No. Fabricante 25SSX10 ft RIV

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CADENA DE RODILLOS INOXIDABLE 25SS RIV
  • Precio por pie

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Estándar
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero inoxidable
  • Longitud total
    10 pies
  • Anchura interior
    3.1 mm
  • Altura de la placa de enlace
    6.02 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    0.76 mm
  • Diámetro del pasador
    2.3 mm
  • Ancho total de la cadena
    8.6 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a +400 °C
  • Diámetro del rodillo
    3.3 mm
  • Estándares cumplidos
    ISO 606, USDA H1
  • Resistencia a la tensión
    2500 N
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Número de cadena y paso
    25 / 1/4 pulg.
  • Peso
    0.09 lb
  • UPC_NO
    6623900530657
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos