25SS SECCIÓN DE CORRECCIÓN

Diamond Chain Company
25SS OFFSET SECTION

Eslabón desplazado - 25 / 1/4 pulg., paso, rebozado, material de acero inoxidable
Artículo MI #00151125
No. Fabricante 25SS OFFSET SECTION
Precio36.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
25SS OFFSET SECTION

Eslabón desplazado - 25 / 1/4 pulg., paso, rebozado, material de acero inoxidable
Artículo MI #00151125
No. Fabricante 25SS OFFSET SECTION
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
Su precio$36.01/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DMD-25-1 ENLACE DE DESCARGA AP
  • La preparación de agujeros de paso multietapa del diamante en la placa de enlace crea el área de soporte máxima
  • El material diseñado minimiza las impurezas, lo que maximiza la resistencia a la tensión y a la fatiga
  • El contenido de carbono patentado de Diamond Chain Company y las sustancias químicas de aleación especiales maximizan la eficacia del proceso de tratamiento térmico
  • El proceso patentado de tratamiento térmico garantiza una profundidad de endurecimiento uniforme de la carcasa, lo que da como resultado una vida útil maximizada, menos tiempo de inactividad y menores costes
  • Vendido por cada

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    25 / 1/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Diámetro del rodillo
    0.130 pulg.
  • Anchura interior
    0.125 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.238 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.03 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.09 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    0.37 pulg.
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • Número de catálogo del fabricante
    GAP-1189-P
  • UPC_NO
    716647381128
  • Número de cadena y paso
    25 / 1/4 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    700 lb
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo