Descripción general
- Precio por pie
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo2
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total10 pies
- Anchura interior1/8 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.238 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.03 pulg.
- Diámetro del pasador0.09 pulg.
- Ancho total de la cadena0.63 pulg.
- Diámetro del rodillo0.13 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- Resistencia a la tensión1750 lb
- Paso transversal0.252 pulg.
- Número de cadena y paso25 / 1/4 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteXT-5189-010
- Peso0.17 lb
- UPC_NO716647204083
- Tipo de productoCadena de rodillo