Descripción general
- La cadena de rodillos Tsubaki de EE. UU. dura hasta el doble que nuestra cadena anterior en muchas aplicaciones.
- La tecnología avanzada nos permite combinar la resistencia, durabilidad y fiabilidad de un buje sólido con nuestra ranura de lubricación patentada en la superficie interna de los tamaños RS80 a RS140.
- Los casquillos sólidos son cilindros redondos precisos, lo que significa un mejor contacto entre el pasador y el casquillo.
- Las ranuras de lubricación retienen el aceite donde más lo necesita la cadena.
- Solo están disponibles los enlaces offset de dos pasos.
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Tamaño y paso de la cadena25 / 1/4 pulg.
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo2
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total10 pies
- Anchura interior0.125 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.230 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.030 pulg.
- Diámetro del pasador0.090 pulg.
- Número de enlaces480/10 pies
- Altura de la placa0.230 pulg.
- Grosor de la placa0.030 pulg.
- Ancho total de la cadena0.591 pulg.
- Diámetro del rodillo0.130 pulg.
- Estándares cumplidosASME B29
- Capacidad de carga de trabajo240 lb
- Resistencia a la tensión2100 lb
- Paso transversal1/4 pulg.
- Número de cadena y paso25 / 1/4 pulg.
- Ancho del rodillo0.125 pulg.
- Peso0.17 lb
- UPC_NO097039172259
- Resistente a la corrosiónNo resistente a la corrosión
- Número de hebras2
- Tipo de productoCadena de rodillo
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de la solución Food-Bev Custom BackstopMotion propuso el respaldo externo de la serie BS-F de Tsubaki, con un sello laberíntico duradero diseñado para entornos industriales hostiles como elevadores de cubo, que requieren un mantenimiento mínimo.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de sustitución de cadena rentable en el sector automotrizMotion recomendó la cadena US Tsubaki como alternativa de alta calidad. Esta cadena ofrecía una construcción superior, una vida útil más larga y un precio más bajo en comparación con la opción OEM.
Ver la documentación
Supercadena de acero inoxidable TsubakiUn revolucionario avance en acero inoxidable. Acero inoxidable con la resistencia del carbono. La cadena Super Stainless puede sustituir a la cadena de acero al carbono una por una. Esto ayuda a reducir los costos mientras se opera con las mismas cargas que la cadena de acero al carbono estándar.
Ver la documentación
Folleto de potencia y rendimiento para la industria avícola de Tsubaki en EE. UU.En el mundo actual, la industria avícola desempeña un papel fundamental como una fuente significativa de alimentos asequibles y ricos en proteínas para miles de millones de personas en todo el mundo.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de la industria de manipulación de unidades Tsubaki
Cuando se trata de los sistemas de clasificación avanzados que ofrecen operaciones de distribución y cumplimiento automatizadas eficientes para minoristas, fabricantes y proveedores de logística de todo el mundo,
Motion Folleto de capacidades de cemento
Optimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.