25-2 ENLACE DE CONEXIÓN

Diamond Chain Company
25-2 CONN LINK

Eslabón de conexión - 25 / 1/4 in de paso, clip de resorte, material de acero al carbono
Artículo MI #00151136
No. Fabricante 25-2 CONN LINK
Precio13.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
25-2 CONN LINK

Eslabón de conexión - 25 / 1/4 in de paso, clip de resorte, material de acero al carbono
Artículo MI #00151136
No. Fabricante 25-2 CONN LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio13.59 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
25-2 ENLACE DE CONEXIÓN

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    25 / 1/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Diámetro del rodillo
    0.130 pulg.
  • Anchura interior
    0.125 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.238 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.09 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    0.63 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASME/ANSI B29.1
  • Número de catálogo del fabricante
    C-6189CL-08-P
  • UPC_NO
    716647101382
  • Número de cadena y paso
    25 / 1/4 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo