Descripción general
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena25 / 1/4 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de desplazamiento
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo2
- Construcción de la cadenaCobrado
- Diámetro del rodillo0.130 pulg.
- Anchura interior0.125 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.03 pulg.
- Diámetro del pasador0.09 pulg.
- Ancho total de la cadena0.63 pulg.
- Paso transversal0.252 pulg.
- SerieEstándar
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- Número de catálogo del fabricanteGT-5189
- UPC_NO716647107902
- Peso0.01 lb
- Número de cadena y paso25 / 1/4 pulg.
- Resistencia a la tensión1750 lb
- Estándar de mediciónImperial
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo