Descripción general
- Calidad y rendimiento inigualables en Morse Brand Chain Far superan los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en cantidades de paquete o a través de un corte a medida de respuesta rápida
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Longitud total10 pies
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Anchura interior0.1875 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.3500 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.0500 pulg.
- Diámetro del pasador0.1410 pulg.
- Longitud del pasador0.4660 pulg.
- Ancho total de la cadena0.4660 pulg.
- Diámetro del rodillo0.2000 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- Resistencia a la tensión2100 lb
- Número de cadena y paso35 / 3/8 pulg.
- Tamaño de la cadena0.3750 pulg.
- Ancho del rodillo0.1875 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Peso0.27 lb
- Número de Upc del fabricante662288389347
- UPC_NO662288389347
- Tipo de productoCadena de rodillo