Descripción general
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena35 / 3/8 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Construcción de la cadenaClip de resorte
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento preventivo de óxido
- Diámetro del rodillo0.200 pulg.
- Anchura interior0.189 pulg.
- Especificación del materialTratado con calor
- Altura de la placa de enlace0.355 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.049 pulg.
- Diámetro del pasador0.141 pulg.
- Longitud del pasador0.504 pulg.
- Ancho total de la cadena0.504 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento0 a 350 oF
- SerieEstad.
- Estándares cumplidosB29.1
- Número de catálogo del fabricante1998
- UPC_NO642051019985
- Número de cadena y paso35 / 3/8 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo