R35SCLSFPK RC 35 SPR CL SF PAQUETE A2B2

Link-Belt (RRX)
R35SCLSFPK RC 35 SPR CL SF PK A2B2

Eslabón de conexión - 35 / 3/8 pulg. Cadena y paso, acero al carbono
Artículo MI #00151185
No. Fabricante R35SCLSFPK RC 35 SPR CL SF PK A2B2
Precio5.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
R35SCLSFPK RC 35 SPR CL SF PK A2B2

Eslabón de conexión - 35 / 3/8 pulg. Cadena y paso, acero al carbono
Artículo MI #00151185
No. Fabricante R35SCLSFPK RC 35 SPR CL SF PK A2B2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.36 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
R35SCLSFPK RC 35 SPR CL SF PAQUETE A2B2

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    35 / 3/8 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Diámetro del rodillo
    0.200 pulg.
  • Anchura interior
    0.190 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.35 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.14 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    0.54 pulg.
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • UPC_NO
    662327129750
  • Peso
    0.01 lb
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo