35 R/L
114138 Eslabón rodante - 35 / 3/8 pulg. de paso, acero al carbono
Artículo MI #00151197
No. Fabricante 35 R/L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
114138 Eslabón rodante - 35 / 3/8 pulg. de paso, acero al carbono
Artículo MI #00151197
No. Fabricante 35 R/L
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
35 ENLACE DE RODILLO
  • Calidad y rendimiento inigualables en Morse Brand Chain Far superan los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en stock

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    35 / 3/8 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace del rodillo
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    No aplicable
  • Diámetro del rodillo
    0.2000 pulg.
  • Anchura interior
    0.1875 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.3500 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.0500 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.1410 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.0000 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • Número de catálogo del fabricante
    35 R/L
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288391050
  • UPC_NO
    662288391050
  • Peso
    0.02 lb
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Altura de la placa
    0.3500 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo