Descripción general
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena35 / 3/8 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de desplazamiento
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Construcción de la cadenaCobrado
- Diámetro del rodillo0.200 pulg.
- Anchura interior0.190 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.35 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.05 pulg.
- Diámetro del pasador0.14 pulg.
- Ancho total de la cadena0.54 pulg.
- Características de la aplicación de resistenciaResistente a la corrosión
- Serie35
- UPC_NO662327129682
- Peso0.01 lb
- Número de cadena y paso35 / 3/8 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo