Descripción general
- Precio por pie
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo3
- MaterialAcero inoxidable
- Longitud total10 pies
- Anchura interior0.188 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.187 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.05 pulg.
- Diámetro del pasador0.141 pulg.
- Ancho total de la cadena0.466 pulg.
- Diámetro del rodillo0.200 pulg.
- Resistencia a la tensión1700 lb
- Número de cadena y paso35 / 3/8 pulg.
- Peso0.25 lb
- UPC_NO781711300787
- Tipo de productoCadena de rodillo