Motion
R35SSR10BX  RIV

Link-Belt (RRX)
R35SSR10BX RIV

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 35 / 3/8 in, remachado, 1 hebra, material de acero inoxidable, 10 pies de longitud
Artículo MI #00151216
No. Fabricante R35SSR10BX RIV
Precio88.93 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
R35SSR10BX RIV

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 35 / 3/8 in, remachado, 1 hebra, material de acero inoxidable, 10 pies de longitud
Artículo MI #00151216
No. Fabricante R35SSR10BX RIV
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
Precio88.93 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
R35SSR10BX RC 35SS RIV 10 BX A1B11
  • Precio por pie

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Estándar
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero inoxidable
  • Longitud total
    10 pies
  • Especificación del material
    Tipo 300, Tipo 400
  • Anchura interior
    0.19 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.34 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.141 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    0.51 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.200 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Peso
    0.22 lb
  • UPC_NO
    662327599881
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo