Motion
35SS R 10FT

Morse (RRX)
35SS R 10FT

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 35 / 3/8 in, remachado, 1 hebra, material de acero inoxidable, 10 pies de longitud
Artículo MI #00151217
No. Fabricante 35SS R 10FT
Precio96.96 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
35SS R 10FT

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 35 / 3/8 in, remachado, 1 hebra, material de acero inoxidable, 10 pies de longitud
Artículo MI #00151217
No. Fabricante 35SS R 10FT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio96.96 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
CADENA DE RODILLOS INOXIDABLE 35SS RIV
  • Calidad y rendimiento inigualables en la cadena Morse de acero inoxidable serie 304 para los entornos más corrosivos Disponible en cantidades de paquetes o mediante un corte a medida de respuesta rápida

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Acero inoxidable
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero inoxidable
  • Longitud total
    10 pies
  • Anchura interior
    0.1875 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.3500 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.0500 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.1410 pulg.
  • Longitud del pasador
    0.4660 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    0.4660 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.2000 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1
  • Resistencia a la tensión
    1700 lb
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Tamaño de la cadena
    0.3750 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.1875 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    0.28 lb
  • Número de Upc del fabricante
    662288791188
  • UPC_NO
    662288791188
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo