Motion
35SS ENLACE DE CORRECCIÓN

Diamond Chain Company
35SS OFFSET LINK

Eslabón desplazado - 35 / 3/8 in de paso, material de acero inoxidable
Artículo MI #00151238
No. Fabricante 35SS OFFSET LINK
Precio32.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
35SS OFFSET LINK

Eslabón desplazado - 35 / 3/8 in de paso, material de acero inoxidable
Artículo MI #00151238
No. Fabricante 35SS OFFSET LINK
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
Su precio$32.07/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DMD-35-1 ENLACE DE DESACTIVACIÓN P AP
  • La preparación de agujeros de paso multietapa del diamante en la placa de enlace crea el área de soporte máxima
  • El material diseñado minimiza las impurezas, lo que maximiza la resistencia a la tensión y a la fatiga
  • El contenido de carbono patentado de Diamond Chain Company y las sustancias químicas de aleación especiales maximizan la eficacia del proceso de tratamiento térmico
  • El proceso patentado de tratamiento térmico garantiza una profundidad de endurecimiento uniforme de la carcasa, lo que da como resultado una vida útil maximizada, menos tiempo de inactividad y menores costes
  • Vendido por cada

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    35 / 3/8 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Diámetro del rodillo
    0.200 pulg.
  • Anchura interior
    0.188 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.356 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.05 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.141 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    0.56 pulg.
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    300
  • Número de catálogo del fabricante
    GAP-1282-P
  • UPC_NO
    716647381142
  • Peso
    0.01 lb
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo