Descripción general
- Precio por pie
- Longitud total 10 pies
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo2
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total10 pies
- Especificación del materialTratado con calor
- Recubrimiento de acabadoLubricado por inmersión en caliente
- Anchura interior0.189 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.355 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.049 pulg.
- Diámetro del pasador0.141 pulg.
- Longitud del pasador0.863 pulg.
- Número de enlaces320
- Ancho total de la cadena0.863 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento0 a 350 °F
- Diámetro del rodillo0.200 pulg.
- Estándares cumplidosB29.1
- Resistencia a la tensión4200 lb
- Paso transversal0.398 pulg.
- Número de cadena y paso35 / 3/8 pulg.
- Número de catálogo del fabricante56402
- Peso0.468 lb
- UPC_NO642051564027
- Tipo de productoCadena de rodillo