Descripción general
- Los eslabones de conexión con anillo eliminan el eslabón “débil”, proporcionando la misma resistencia a la fatiga que la cadena base
- Mayor resistencia a la tracción para una resistencia superior a los impactos
- Tratamiento térmico para lograr la dureza ideal
- El efecto de disparo proporciona una mayor resistencia a la fatiga
- El pretensado minimiza el alargamiento inicial y los ajustes que requieren mucho tiempo
- Precio por pie, se vende en cantidad en paquete
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Tamaño y paso de la cadena35 / 3/8 pulg.
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo2
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total10 pies
- Anchura interior0.188 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.354 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.050 pulg.
- Diámetro del pasador0.141 pulg.
- Número de enlaces320/10 pies
- Altura de la placa0.354 pulg.
- Grosor de la placa0.050 pulg.
- Ancho total de la cadena0.898 pulg.
- Diámetro del rodillo0.200 pulg.
- Estándares cumplidosASME B29
- Capacidad de carga de trabajo810 lb
- Resistencia a la tensión5060 lb
- Paso transversal0.4 pulg.
- Número de cadena y paso35 / 3/8 pulg.
- Ancho del rodillo0.188 pulg.
- Peso0.45 lb
- UPC_NO097039172297
- Resistente a la corrosiónNo resistente a la corrosión
- Número de hebras2
- Tipo de productoCadena de rodillo
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Food-Bev Custom Backstop Solution Case StudyMotion proposed the Tsubaki BS-F series external backstop, featuring a durable labyrinth seal designed for harsh industrial environments such as bucket elevators, requiring minimal maintenance.
View Literature
Motion Automotive Cost-Effective Chain Replacement Case StudyMotion recommended the US Tsubaki chain as a high-quality alternative. This chain offered superior construction, longer service life, and a lower price point compared to the OEM option.
View Literature
Tsubaki Super Stainless ChainA revolutionary breakthrough in stainless steel. Stainless steel with carbon strength. Super Stainless chain can replace carbon steel chain one for one. This helps reduce cost while operating with the same loads as standard carbon steel chain.
View Literature
US Tsubaki Power and Performance for the Poultry Industry BrochureIn today's world, the poultry industry plays a critical role as a significant source of affordable, high-protein food for billions of people worldwide.
View Literature
More resources
Tsubaki Unit Handling Industry Brochure
When it comes to the advanced sortation systems that deliver efficient automated distribution and fulfillment operations for retailers, manufacturers, and logistics providers around the globe,
Motion Cement Capabilities Brochure
Optimize the performance and dependability of your cement equipment with our essential products, specialized services and tailored solutions.