Descripción general
Descripción del fabricante
DMD-35-2 ENLACE DE CO SC
- La preparación de agujeros de paso multietapa del diamante en la placa de enlace crea el área de soporte máxima
- El material diseñado minimiza las impurezas, lo que maximiza la resistencia a la tensión y a la fatiga
- El contenido de carbono patentado de Diamond Chain Company y las sustancias químicas de aleación especiales maximizan la eficacia del proceso de tratamiento térmico
- El proceso patentado de tratamiento térmico garantiza una profundidad de endurecimiento uniforme de la carcasa, lo que da como resultado una vida útil maximizada, menos tiempo de inactividad y menores costes
- Vendido por cada
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena35 / 3/8 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo2
- Construcción de la cadenaClip de resorte
- Diámetro del rodillo0.200 pulg.
- Anchura interior0.188 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.356 pulg.
- Diámetro del pasador0.141 pulg.
- Ancho total de la cadena0.96 pulg.
- Estándares cumplidosASME/ANSI B29.1
- Número de catálogo del fabricanteC-6282CL-08-P
- UPC_NO716647112401
- Peso0.02 lb
- Número de cadena y paso35 / 3/8 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad