Motion
35-2 ENLACE DE CORRECCIÓN

Tsubaki (UST)
35-2 OFFSET LINK

Eslabón desplazado - 35 / 3/8 in de paso, material de acero al carbono
Artículo MI #00151276
No. Fabricante 35-2 OFFSET LINK
Precio13.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
35-2 OFFSET LINK

Eslabón desplazado - 35 / 3/8 in de paso, material de acero al carbono
Artículo MI #00151276
No. Fabricante 35-2 OFFSET LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$13.57/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
35-2 ENLACE DE CORRECCIÓN
  • Los eslabones de conexión con anillo eliminan el eslabón “débil”, proporcionando la misma resistencia a la fatiga que la cadena base
  • Mayor resistencia a la tracción para una resistencia superior a los impactos
  • Tratamiento térmico para lograr la dureza ideal
  • El efecto de disparo proporciona una mayor resistencia a la fatiga
  • El pretensado minimiza el alargamiento inicial y los ajustes que requieren mucho tiempo
  • Vendido por cada

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    35 / 3/8 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Diámetro del rodillo
    0.200 pulg.
  • Anchura interior
    0.188 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.354 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.050 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.141 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    0.898 pulg.
  • Paso transversal
    0.399 pulg.
  • Serie
    35
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039172310
  • Peso
    0.01 lb
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    2
  • Altura de la placa
    0.354 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.050 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos