Descripción general
- Calidad y rendimiento inigualables en Morse Brand Chain Far superan los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en cantidades de paquete o a través de un corte a medida de respuesta rápida
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo3
- MaterialAcero
- Longitud total10 pies
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Anchura interior0.1875 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.3500 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.0500 pulg.
- Diámetro del pasador0.1410 pulg.
- Longitud del pasador1.2650 pulg.
- Ancho total de la cadena1.2650 pulg.
- Diámetro del rodillo0.2000 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- Resistencia a la tensión6300 lb
- Paso transversal0.3990 pulg.
- Número de cadena y paso35 / 3/8 pulg.
- Tamaño de la cadena0.3750 pulg.
- Ancho del rodillo0.1875 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Peso0.70 lb
- Número de Upc del fabricante662288455301
- UPC_NO662288455301
- Tipo de productoCadena de rodillo