Descripción general
- Calidad y rendimiento inigualables en Morse Brand Chain Far superan los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en stock
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena35 / 3/8 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- MaterialAcero
- Número de hebras a lo largo3
- Construcción de la cadenaClip de resorte
- Diámetro del rodillo0.2000 pulg.
- Anchura interior0.1875 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.3500 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.0500 pulg.
- Diámetro del pasador0.1410 pulg.
- Ancho total de la cadena3.0000 pulg.
- Tamaño de la cadena35
- Estándares cumplidosANSI
- Número de catálogo del fabricante35-3 C/L S/C S/F
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288456063
- UPC_NO662288456063
- Peso0.04 lb
- Número de cadena y paso35 / 3/8 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo