Motion
35-3 ENLACE DE CONEXIÓN

Tsubaki (UST)
35-3 CONN LINK

Eslabón de conexión - 35 / 3/8 pulg. paso, acero al carbono
Artículo MI #00151294
No. Fabricante 35-3 CONN LINK
Precio14.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
35-3 CONN LINK

Eslabón de conexión - 35 / 3/8 pulg. paso, acero al carbono
Artículo MI #00151294
No. Fabricante 35-3 CONN LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio14.51 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
35-3 ENLACE DE CONEXIÓN

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    35 / 3/8 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    3
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Diámetro del rodillo
    0.200 pulg.
  • Anchura interior
    0.188 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.354 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.141 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.295 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +15 a +140 °F
  • Serie
    35
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039172709
  • Peso
    0.02 lb
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    3
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos