Descripción general
- Calidad y rendimiento inigualables en la cadena de marcas Morse
- Supera con creces los estándares de rendimiento ANSI
- Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones
- Disponible en stock
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena35 / 3/8 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de desplazamiento
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo3
- Diámetro del rodillo0.200 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.0500 pulg.
- Diámetro del pasador0.1410 pulg.
- Ancho total de la cadena0.1875 pulg.
- Número de catálogo del fabricante322434
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288456179
- UPC_NO662288456179
- Peso0.04 lb
- Número de cadena y paso35 / 3/8 pulg.
- Altura de la placa0.3500 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo