Motion
35-4R 10FT

Morse (RRX)
35-4R 10FT

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 35 / 3/8 in, remachada, 4 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00151309
No. Fabricante 35-4R 10FT
Precio302.46 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
35-4R 10FT

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 35 / 3/8 in, remachada, 4 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00151309
No. Fabricante 35-4R 10FT
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
Precio302.46 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
35-4 CADENA DE RODILLO RIV
  • Calidad y rendimiento inigualables en Morse Brand Chain Far superan los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en cantidades de paquete o a través de un corte a medida de respuesta rápida

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Estándar
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    4
  • Material
    Acero
  • Longitud total
    10 pies
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Anchura interior
    0.1875 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.3500 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.0500 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.1410 pulg.
  • Longitud del pasador
    1.6640 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.6640 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.2000 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1
  • Resistencia a la tensión
    8400 lb
  • Paso transversal
    0.3990 pulg.
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Tamaño de la cadena
    0.3750 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.1875 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    0.91 lb
  • Número de Upc del fabricante
    662288459736
  • UPC_NO
    662288459736
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo