Motion
35-4 C/L S/C S/F

Morse (RRX)
35-4 C/L S/C S/F

332531 Eslabón de conexión de cadena de rodillo - 35 / 3/8 in de paso, material de acero al carbono
Artículo MI #00151316
No. Fabricante 35-4 C/L S/C S/F
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
35-4 C/L S/C S/F

332531 Eslabón de conexión de cadena de rodillo - 35 / 3/8 in de paso, material de acero al carbono
Artículo MI #00151316
No. Fabricante 35-4 C/L S/C S/F
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
35-4 ENLACE DE CONEXIÓN
  • Calidad y rendimiento inigualables en Morse Brand Chain Far superan los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en stock

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    35 / 3/8 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    4
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Diámetro del rodillo
    0.2000 pulg.
  • Anchura interior
    0.1875 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.3500 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.0500 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.1410 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    4.0000 pulg.
  • Tamaño de la cadena
    35
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • Número de catálogo del fabricante
    35-4 C/L S/C S/F
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288469605
  • UPC_NO
    662288469605
  • Peso
    0.03 lb
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo