Descripción general
Descripción del fabricante
35-4 ENLACE DE CORRECCIÓN
- Calidad y rendimiento inigualables en Morse Brand Chain Far superan los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en stock
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena35 / 3/8 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de desplazamiento
- MaterialAcero
- Número de hebras a lo largo4
- Construcción de la cadenaNo aplicable
- Diámetro del rodillo0.2000 pulg.
- Anchura interior0.1875 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.3500 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.0500 pulg.
- Diámetro del pasador0.1410 pulg.
- Ancho total de la cadena4.0000 pulg.
- Estándares cumplidosANSI
- Número de catálogo del fabricante35-4 O/L
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288557418
- UPC_NO662288557418
- Peso0.03 lb
- Número de cadena y paso35 / 3/8 pulg.
- Altura de la placa0.3500 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad