Descripción general
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena35 / 3/8 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Construcción de la cadenaClip de resorte
- Diámetro del rodillo0.200 pulg.
- Anchura interior0.188 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.356 pulg.
- Diámetro del pasador0.141 pulg.
- Ancho total de la cadena0.56 pulg.
- Estándares cumplidosASME/ANSI B29.1
- Número de catálogo del fabricanteC-4282CL-08-P
- UPC_NO716647525447
- Peso0.01 lb
- Número de cadena y paso35 / 3/8 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo