Motion
40  RIV
Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 40 / 1/2 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00151343
No. Fabricante 40 RIV
Precio18.31 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 40 / 1/2 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00151343
No. Fabricante 40 RIV

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio18.31 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
DRV-40-1R-10FT;99 40 CADENA DE RODILLO RIV
  • Rodillos sólidos para una rotación suave en el casquillo, minimizando la carga de impacto a medida que la cadena se acopla al diente del piñón
  • Las cadenas están precargadas durante el montaje que asienta los componentes de la cadena, minimizando el alargamiento inicial de la cadena
  • Rodillos de cadena y placas de eslabón perforados para una mayor resistencia a la fatiga
  • Después del montaje final, las cadenas de rodillos se sumergen en caliente en un lubricante especial, lo que garantiza que todas las superficies de carga estén protegidas del contacto de metal con metal, lo que mejora la vida útil de la cadena
  • Precio por pie
  • Longitud total 10 pies

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Estándar
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    10 pies
  • Especificación del material
    Tratado con calor
  • Recubrimiento de acabado
    Lubricado por inmersión en caliente
  • Anchura interior
    0.313 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.472 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.060 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.156 pulg.
  • Longitud del pasador
    0.630 pulg.
  • Número de enlaces
    240
  • Ancho total de la cadena
    0.630 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 350 °F
  • Diámetro del rodillo
    0.313 pulg.
  • Estándares cumplidos
    B29.1
  • Resistencia a la tensión
    3700 lb
  • Características de la aplicación de resistencia
    Aplicaciones generales
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    99
  • Peso
    0.440 lb
  • UPC_NO
    642051000990
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo