Descripción general
- Calidad y rendimiento inigualables en Morse Brand Chain Far superan los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en cantidades de paquete o a través de un corte a medida de respuesta rápida
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Longitud total10 pies
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Anchura interior0.3125 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.4660 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.0600 pulg.
- Diámetro del pasador0.1560 pulg.
- Longitud del pasador0.6300 pulg.
- Altura de la placa0.4660 pulg.
- Ancho total de la cadena0.6300 pulg.
- Diámetro del rodillo0.3120 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- Resistencia a la tensión3700 lb
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Tamaño de la cadena0.5000 pulg.
- Ancho del rodillo0.3125 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricante127714
- Peso0.44 lb
- Número de Upc del fabricante662288395058
- UPC_NO662288395058
- Peso por pie0.44 lb
- Tipo de productoCadena de rodillo