Motion
40 ESLABÓN CLIP DE RESORTE

Timken Drives LLC
40 CONN LINK SPRING CLIP

Conector: separación de 40 / 1/2 in, clip de resorte, material de acero al carbono, acabado de revestimiento preventivo de óxido
Artículo MI #00151355
No. Fabricante 40 CONN LINK SPRING CLIP
Precio4.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken Drives LLC
40 CONN LINK SPRING CLIP

Conector: separación de 40 / 1/2 in, clip de resorte, material de acero al carbono, acabado de revestimiento preventivo de óxido
Artículo MI #00151355
No. Fabricante 40 CONN LINK SPRING CLIP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio4.55 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DRV-40-1 SC CO LINK;329 40 CONN LINK

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    40 / 1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento preventivo de óxido
  • Diámetro del rodillo
    0.313 pulg.
  • Anchura interior
    0.313 pulg.
  • Especificación del material
    Tratado con calor
  • Altura de la placa de enlace
    0.472 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.060 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.156 pulg.
  • Longitud del pasador
    0.692 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    0.692 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 350 oF
  • Serie
    Estad.
  • Estándares cumplidos
    B29.1
  • Número de catálogo del fabricante
    329
  • UPC_NO
    642051003298
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo