Descripción general
- La preparación de agujeros de paso multietapa del diamante en la placa de enlace crea el área de soporte máxima
- El material diseñado minimiza las impurezas, lo que maximiza la resistencia a la tensión y a la fatiga
- El contenido de carbono patentado de Diamond Chain Company y las sustancias químicas de aleación especiales maximizan la eficacia del proceso de tratamiento térmico
- El proceso patentado de tratamiento térmico garantiza una profundidad de endurecimiento uniforme de la carcasa, lo que da como resultado una vida útil maximizada, menos tiempo de inactividad y menores costes
- Vendido por cada
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena40 / 1/2 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Construcción de la cadenaClip de resorte
- Diámetro del rodillo0.312 pulg.
- Anchura interior0.313 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.475 pulg.
- Diámetro del pasador0.156 pulg.
- Ancho total de la cadena0.72 pulg.
- Estándares cumplidosASME/ANSI B29.1
- Número de catálogo del fabricanteC-4466CL-08-P
- UPC_NO716647149896
- Peso0.02 lb
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo