Descripción general
Descripción del fabricante
40 CLIP DE RESORTE DE CONEXIÓN (AJUSTE DESLIZANTE)
- Calidad y rendimiento inigualables Supera con creces los estándares de rendimiento ANSI.
- Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones.
- Disponible en cantidades de paquete o a través de un corte a medida de respuesta rápida
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena40 / 1/2 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Construcción de la cadenaClip de resorte
- Diámetro del rodillo0.312 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.4660 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.0600 pulg.
- Diámetro del pasador0.1560 pulg.
- Longitud del pasador0.6300 pulg.
- Número de Upc del fabricante662288395379
- UPC_NO662288395379
- Peso0.02 lb
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad