Motion
40 ENLACE DE CORRECCIÓN

Timken Drives LLC
40 OFFSET LINK

Conexión de compensación - separación de 40 / 1/2 in, con chaveta, material de acero al carbono, acabado de revestimiento preventivo de óxido
Artículo MI #00151378
No. Fabricante 40 OFFSET LINK
Precio11.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken Drives LLC
40 OFFSET LINK

Conexión de compensación - separación de 40 / 1/2 in, con chaveta, material de acero al carbono, acabado de revestimiento preventivo de óxido
Artículo MI #00151378
No. Fabricante 40 OFFSET LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio11.64 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DRV-40-1 VÍNCULO DOBLE;513 40 VÍNCULO DESPLAZADO

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    40 / 1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento preventivo de óxido
  • Diámetro del rodillo
    0.313 pulg.
  • Anchura interior
    0.313 pulg.
  • Especificación del material
    Tratado con calor
  • Altura de la placa de enlace
    0.472 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.060 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.156 pulg.
  • Longitud del pasador
    0.721 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    0.721 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 350 oF
  • Serie
    Estad.
  • Estándares cumplidos
    B29.1
  • Número de catálogo del fabricante
    513
  • UPC_NO
    642051005131
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo